Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalöl 400 ml Spraydose BALLISTOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354504
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21810
EAN/GTIN:
     4017777218107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Lederpflege
bewährtes Spezialmittel seit über 115 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar · dermatologisch mit \"Sehr Gut\" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
BALLISTOL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lederpflegelotion, Lederreiniger, Universalöl, Waffenöl, Sprühöl, Ölspray, ölspray 400ml ballistol, korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl ballistol, 4017777218282, Ballistol, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universal-Öle, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1471
6
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 7,23*
Lager 1498
1471
6
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 8,96*
3 Tage
1059
6
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,27*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,73*
4 Tage
1407
6
€ 8,90*
ab € 7,56432*
€ 9,81432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BALLISTOL
21000
ab € 1,71*
Ähnlich
BALLISTOL
21150
ab € 7,77*
Ähnlich
BALLISTOL
21450
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.