Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 21000 Allzweck-Schmierstoff 50 ml Flasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Ballistol 21000 Allzweck-Schmierstoff 50 ml Flasche
Ballistol 21000 Allzweck-Schmierstoff 50 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70834305
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs – Ballistol Universalöl ist das richtige Öl für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei seit als 115 Jahren mit vielen hervorragenden Eigenschaften.

Ballistol Universalöl wurde bereits 1904 entwickelt und wird seither nach unveränderter Rezeptur in Deutschland hergestellt. Alle in Ballistol Universalöl enthaltenen Wirkstoffe sind besonders rein, biologischer Herkunft und vollständig abbaubar. Das Basisöl für Ballistol Universalöl ist von medizinischer Reinheit, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und enthält keinerlei Stoffe tierischer Herkunft.

Zudem ist Ballistol Universalöl silikon-, PTFE-, säure- sowie harzfrei und unbedenklich im Sinne der §§ 30,31 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz (LFGB) sowie Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Daher ist Ballistol Universalöl zur Pflege und Wartung von Maschinen und Geräten geeignet, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden und bei denen es zu Produktberührung kommen kann.

Ballistol Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert und löst Rost sowie Rückstände wie beispielsweise Harze ungeeigneter Öle und kann auf Holz, Leder, Edelstahl, Eisen, Buntmetall, NE-Metallen und ölbeständigem Gummi angewendet werden. Als Universalöl lässt es sich unglaublich vielseitig einsetzen – in der Profi- und Hobby-Werkstatt, für Industrie und Handwerk, Auto und Motorrad, Haushalt und Garten, beim Angeln, Sport sowie zur Leder- und Waffenpflege.

Es gibt tausende praktischer Anwendungsmöglichkeiten für Ballistol Universalöl und stets werden neue entdeckt. Nutzen auch Sie die Vorteile des originalen Ballistol Universalöls.

Materialverträglichkeit:
Gummi (ölbeständig), Holz, Leder, Metall / Buntmetall, Metall / Edelstahl, Metall / Eisen, Metall / NE-Metalle

Reinigung:
Entfernen ungeeignete Fette, Entfernen ungeeignete Öle , Entfernen verharzte Öle / Harz, Entzundern / reinigt Anschlüsse / Kontaktmittel bei Polen, Steckverbindungen, Kleberückstände werden beseitigt, Messing, Russ, Tombak / Kupfer, Unerwünschte Patina an Kupfer, Messing, Edelstahl und Aluminium wird beseitigt, unterwandert, löst Rost

Besondere Eigenschaften:
acetonfrei, biologisch abbaubar, dermatologisch mit "Sehr Gut" geprüft, harzfrei bzw. verharzt nicht., lebensmittelecht, PTFE-frei, silikonfrei, säurefrei

Schützen:
konserviert , Korrosionsschutz / Rostschutz, neutralisiert leichte Säuren wie Handschweiß

Schmieren:
Kriechöl, Schmieröl, Schneidöl / Bohrlöl

Gefahr:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Gummi
Fassungsvermögen
50 ml
Spendertyp
Flasche
Tara Farbe
Rot, Transparent
Wasserabweisend
Ja
Rostschutz
Ja
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 36.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BALLISTOL
21810
ab € 6,92*
Ähnlich
BALLISTOL
21150
ab € 7,77*
Ähnlich
BALLISTOL
21450
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.