Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250279 Herst.-Nr.: 21828 EAN/GTIN: 4017777218282 |
| | |
|
| | |
| Universalöl 400 ml Spraydose BALLISTOL bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507 Weitere Informationen: | | eClassID: | 30021609 | HerstellerNr: | 21828 | Werksnummer: | 4000354504 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 400 ml | Produktart: | Universalöl |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,14* | € 7,23* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 6,92* | € 8,95* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,07* | € 9,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,25* | € 9,71* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 7,56432* | € 9,79432* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|