| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353776 Herst.-Nr.: PN3SN / 44220 EAN/GTIN: 4015000840644 |
| | |
|
| | |
| Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Gebinde: | Eimer | Typ: | PN3SN | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D3 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,67* | € 82,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,02* | € 82,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,9951* | € 84,7851* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 73,47* | € 89,88* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 97,86* | € 116,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Gramm (ab € 0,00979* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|