Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 760g EN 204: D3 Dose PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353773
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN12S / 44521
EAN/GTIN:
     4015000071987
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3 · ideal für wasserfeste Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen in der Innenanwendung · Verleimung von Fenster und Türen, von HPL auf Holzwerkstoffe, für den Möbelbau aus Holz, Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer), Verlegung von Fertigparkett · farblos nach Durchhärtung · lösemittelfrei · wiederholt aufhärtbar auf DIN EN 204/D4 mit Ponal D4 Härter Art.-Nr. 4000 353 779 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 10Min. · Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
760 g
Gebinde:
Dose
Typ:
PN12S
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 8,58*
€ 11,16*
5 Tage
109
12
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 13,93*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,00*
1 Tag
60
24
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,01*
Lager 1498
65
12
€ 5,45*
ab € 12,17*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.