Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353772 Herst.-Nr.: PN10S / 44280 EAN/GTIN: 4015000079440 |
| |
|
| | |
| Weißleim für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3 · ideal für wasserfeste Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen in der Innenanwendung · Verleimung von Fenster und Türen, von HPL auf Holzwerkstoffe, für den Möbelbau aus Holz, Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer), Verlegung von Fertigparkett · farblos nach Durchhärtung · lösemittelfrei · wiederholt aufhärtbar auf DIN EN 204/D4 mit Ponal D4 Härter Art.-Nr. 4000 353 779 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 10Min. · Verbrauch: ca. 150g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 550 g | Gebinde: | Flasche | Typ: | PN10S | Marke: | PONAL | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,95* | € 10,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,41* | € 10,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,49* | € 11,27* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 12,94* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 11,84* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|