Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 225g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Express Holzleim WA 40, ohne Lösungsmittel, Flasche, 225 g
Ponal Express Holzleim WA 40, ohne Lösungsmittel, Flasche, 225 g
Artikel-Nr.:
     1498-4000353766
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18X / 1680336
EAN/GTIN:
     4015000071291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
225 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN18X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 5,67*
€ 7,50*
Lager 1498
153
12
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 7,62*
1 Tag
153
12
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,66*
2 Tage
44
1
€ 4,16*
ab € 5,84*
€ 7,67*
3 Tage
105
12
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.