Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 5kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Classic Holzleim Eimer, ohne Lösungsmittel
Weißleim (Büro, Basteln) Ponal® Classic Holzleim Eimer, ohne Lösungsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353759
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN4 / 44216
EAN/GTIN:
     4015000840606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN4
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, holzleim ponal 5 kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
1
pro Eimer
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,12*
2 Tage
12
1
pro Eimer
€ 4,95*
ab € 30,17*
€ 41,33*
5 Tage
12
1
pro Eimer
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 41,54*
2 Tage
1000
1
pro Eimer
€ 6,99*
ab € 33,1672*
€ 42,4672*
Lager 1498
12
1
pro Eimer
€ 5,50*
ab € 60,65*
€ 76,31*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 76,31*
€ 90,81
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 75,49*
€ 89,83
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 70,53*
€ 83,93
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 66,95*
€ 79,67
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 63,68*
€ 75,78
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 60,65*
€ 72,17
pro Eimer
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.