Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353504 Herst.-Nr.: PLAN2 / 2160541 EAN/GTIN: 4057278000825 |
| | |
|
| | |
| schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für alle Wohnräume und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (Keller, Garagen, Dachgeschosse, Hobbyräume, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · umweltfreundlich: ohne Strom, keine Schadstoffabgabe an die Raumluft · 450-g-Gerät für Räume bis 50 m³ · 1 Tab (450 g) wirkt bis zu 3 MonateWeitere technische Eigenschaften:· Typ: PLAN2· Gebinde: Pack Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Tabs à 450 g | Duftnote: | neutral | Marke: | PATTEX | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,92* | € 9,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,91* | € 9,11* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,65* | € 9,71* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 9,75* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|