Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353504 Herst.-Nr.: PLAN2 / 2160541 EAN/GTIN: 4057278000825 |
| | | |
|
| | |
| schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume wie Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (Keller, Garagen, Dachgeschosse, Hobbyräume, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · umweltfreundlich: ohne Strom, keine Schadstoffabgabe an die Raumluft · integrierter Auslaufschutz · Ausgieß-Öffnung · Sicherheitsverschluss · Füllstand-Sichtfenster · 450-g-Gerät für Räume bis 50 m³ · 1 Tab wirkt bis zu 3 Monate · 1 Tab = 450 gWeitere technische Eigenschaften:· Typ: PLAN2· Gebinde: Pack Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,95* | € 9,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,88* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,66* | € 9,52* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,70* | € 9,55* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|