Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP F29 farblos L.66m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353173
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     4422000026
EAN/GTIN:
     4026359034639
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,05mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2596
6
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,73*
1 Tag
2424
6
€ 5,59*
ab € 1,27*
€ 1,74*
7 Tage
3462
6
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,77*
Lager 1498
3462
6
€ 5,45*
ab € 1,32*
€ 1,81*
2 Tage
3462
6
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,86*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,68*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,84*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.