Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 1/4 IG G 3/8 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351613
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     185,153
EAN/GTIN:
     4030875100006
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Messing · Einbauanlage/Durchflussrichtung beliebig · zum Verbinden vor Geräten der Druckluftaufbereitung und Schweißtechnik oder ähnlichem
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde mm:
13,16 mm
Marke:
EWO
Material:
Messing
Außengewinde:
G 1/4
Innengewinde mm:
15,39 mm
Betriebsdruck:
(P1) 63 bar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
30
10
€ 5,45*
ab € 3,28*
€ 4,28*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,63*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 4,66*
4 Tage
300
10
€ 7,99*
ab € 3,737*
€ 4,857*
3 Tage
366
5
€ 9,00*
ab € 3,72*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,98*
Ähnlich
PROMAT
4000351902
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.