Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 8-12mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351200
Herst.-Nr.:
     1008012094J
EAN/GTIN:
     4250432500142
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8-12 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
825
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3318*
€ 0,4526*
Lager 1498
23
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,39*
€ 21,98*
1 Tag
23
3
pro Box
Frei Haus
ab € 16,325*
€ 22,08*
5 Tage
23
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,575*
€ 26,125*
4 Tage
21
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 20,5605*
€ 27,1805*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Box
ab 500 Boxen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348030
ab € 0,272*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1010016094J
ab € 0,3442*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012020094J
ab € 0,3498*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1012022094J
ab € 0,3432*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1016027094J
ab € 0,356*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 0,3776*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1023035094J
ab € 0,39*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 0,4121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.