Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus K MS Schl.-Gr.25mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000351123
Herst.-Nr.:
     02.0104
EAN/GTIN:
     4015933022230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, karasto schlauchtülle, gewindetülle, schnellkupplung messing, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
10
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,06*
Lager 1498
76
10
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,08*
5 Tage
76
10
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,31*
3 Tage
76
10
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,60*
1 Tag
76
10
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
110409
ab € 9,74*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1040
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.