| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349701 Herst.-Nr.: 1106450414 EAN/GTIN: 4038127407606 |
| | |
|
| | |
| transparent · für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile · medienbeständig · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · vielseitig einsetzbares Silikonfett · MOSH/MOAH-frei · NSF H1 Reg.-Nr. 124381 · Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C · NLGI-Klasse: 3Weitere technische Eigenschaften:· Zulassung: NSF H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 ml | Gebinde: | Tube | Farbe: | transparent | Marke: | OKS | Einsatztemperatur: | -40 bis +200 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungsfett, oks schmierfett, Fette, Lebensmittelfette, Mehrzweckfette, NSF H1, OKS, OKS 1110, Schmierstoff, Schmierstoffe, Silikonfette |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,29* | € 16,98* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 17,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,29* | € 19,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,93* | € 19,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,18* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,20225* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|