Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349541 Herst.-Nr.: P1DC2 EAN/GTIN: 4015000420389 |
| | |
|
| | |
| hohe Klebkraft, auch unter extremen Bedingungen · wasserfest · lösemittelfrei · für innen und außen geeignet · zur Anwendung auf Putz, Zink, Metall, Beton, Aluminium, Polystyrol, Keramik, PU-Hartschaum, Glas, Stein, Leder, viele Kunststoffe, PVC, Textilen, Stoffe, Kork, Eisen, Holz, Stahl · TÜV zertifiziert (Klebefestigkeit & Produktion überwacht, Standard MUC-KSP-A 1019) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: P1DC2 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Farbe: | transparent | Marke: | PATTEX |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, vielzweckkleber nachfüllflasche, 100%, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Powerkleber, Repairkleber, Sofortkleber |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,53* | € 4,63* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 4,91* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,83* | € 4,94* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,86* | € 4,97* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,45* | ab € 3,92* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|