Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalfett f.Langzeitschmierung OKS 422 400ml hell Kartusche OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349013
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136720418
EAN/GTIN:
     4038127401222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
hell · für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten · extrem stoß- und druckbelastbar · sehr guter Verschleißschutz · lange Nachschmierintervalle · Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche · zur Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen · NLGI-Klasse 2Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: hell
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-40 bis +140 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, OKS, OKS 422, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffe, Universal-Fette
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 43,78*
1
€ 3,19*
ab € 35,79*
€ 43,99*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,35*
€ 44,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,57*
€ 46,20*
Lager 1498
55
1
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,099* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.