| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325039106 Herst.-Nr.: 9491 EAN/GTIN: 4106030094913 |
| |
|
| | |
| passend für TS 4000 / 5000 · für Ganzglastüren Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Türstärke max.: | 10 mm | Türstärke min.: | 8 mm | passend für: | TS 4000 / 5000 | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 59,27* | € 76,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,49* | € 77,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,96* | € 77,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,14* | € 79,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 62,33* | € 80,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|