| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325039086 Herst.-Nr.: 14843 EAN/GTIN: 4106030148432 |
| |
|
| | |
| passend für TS 3000 V · für Ganzglastüren Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Türstärke max.: | 10 mm | Türstärke min.: | 8 mm | passend für: | TS 3000 V | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,47* | € 56,45* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,61* | € 56,72* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,80* | € 57,28* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,42* | € 57,90* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,91* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|