Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325039002 Herst.-Nr.: 99735 EAN/GTIN: 4106030997351 |
| |
|
| | |
| integrierter Türschließer · verdeckt liegend · für Anschlagtüren ab 40/50 mm Türblattstärke, nach EN 1154 A · im eingebauten Zustand verstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag · DIN rechts/links verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: silber· max. Türgewicht: 180kg Weitere Informationen: | | Größe: | EN 3-6 | Flügelbreite max.: | 1400 mm | Länge: | 293 mm | Ausführung: | integrierter Türschließer | Tiefe: | 32 mm | Höhe: | 45 mm | Modell: | Boxer | Montageart: | Normalmontage Bandseite | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,94* | € 209,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,88* | € 210,34* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,08* | € 211,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 179,19* | € 212,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,00* | € 213,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|