| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3324024320 Herst.-Nr.: A1901N8L/141G VR EAN/GTIN: 4012432313975 |
| |
|
| | |
| BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Lochung: | BAD | Stulpbreite: | 20 mm | Dornmaß: | 65 mm | Stulpausführung: | abgerundet | Stulp: | silber | Falleneigenschaft: | Geräuschdämpfung | Falle und Riegel: | Zinkdruckguss | Riegel: | Zinkdruckguss | Stulplänge: | 235 mm | Wechsel: | ohne Wechsel | Drückernuss: | Stahl | Norm: | DIN 18251 | Schlossriegel: | 2-tourig | Riegelausschluss: | 20 mm | Klasse: | 3 | Entfernung: | 78 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | SSF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, bad drücker, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,72* | € 12,37* | | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,73* | € 12,48* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,82* | € 12,78* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,19* | € 13,44* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,78* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|