Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116HB 30 45 Schlosskörper-B.30mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3322027013
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 30 45
EAN/GTIN:
     4003482032404
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
45 mm
Gesamthöhe:
78 mm
Material:
Messing
Modell:
116HB 30 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 10,33*
€ 13,38*
8 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,46*
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 14,69*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 15,54*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 12,17*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 13,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
2951
ab € 3,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3041
ab € 4,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 6,04*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 8,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 50
ab € 9,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 30 45
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 40 65
ab € 9,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 20 26
ab € 21,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
03280
ab € 22,46*
Ähnlich
Burg-Wächter
03290
ab € 24,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.