Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 38 3880 Alu.naturf./F1 L.120mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002007_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002007_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002007
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00002 0105
EAN/GTIN:
     4015354091747
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Ø:
40 mm
Länge:
120 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
0105
Modell:
38 3880
Marke:
FSB
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 14,46306*
€ 18,99306*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 15,85*
€ 20,79*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 20,86*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 15,96*
€ 20,97*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 16,52*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00001 0000
ab € 6,35251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.