Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Lucca 3713 Ni Letter H.340mm B.380mm T.148mm VA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3000290130
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3713 NI LETTER
EAN/GTIN:
     4003482144305
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
mit transluzenter, bruchsicherer Tür · verchromtes Präzisionsschloss · aus rostfreiem Edelstahl mit kratzfestem Schutzlack · mehr Volumen · Öffnungs-Stopp · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 ·Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: matt· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Lucca 3713 Ni Letter
Höhe:
340 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
148 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Edelstahl
Einwurf:
332 x 32 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 77,61*
€ 98,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 99,41*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 78,92*
€ 103,62*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 104,09*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 84,69*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 29,81*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 100,14*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 71,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.