Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss 180IB/50 HB63 B/SB Schlosskörper-B.52mm MS ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Zahlenschloss 180IB
ABUS Zahlenschloss 180IB
ABUS Zahlenschloss 180IB
Artikel-Nr.:
     1498-3000280266
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     26607 2
EAN/GTIN:
     4003318266072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
52 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
25 mm
Bügelhöhe:
63 mm
Größe:
50 mm
Material Schloss:
Messing
Typ:
180IB/50 HB63 B/SB
Gesamthöhe:
115 mm
Marke:
ABUS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 26,67*
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 20,66*
€ 28,09*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 28,22*
Lager 1498
63
1
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 28,39*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 21,28*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.