Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 180IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 180IB
ABUS Zahlenschloss 180IB
ABUS Zahlenschloss 180IB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97945081
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     26607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ALLWETTERSCHLOSS MIT VERSTELLBAREM CODERobust und Rostfrei. Das Marine-Zahlenschloss ABUS 180IB ist die perfekte Lsung für den Outdoor-Einsatz.Das ABUS Zahlenschloss 180IB eignet sich hervorragend zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenstnden bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ein Schlosskrper aus geschmiedetem Messing und ein Bgel aus Edelstahl machen das Modell Nautilus 180IB/50 zu einem Zahlenschloss, das gegen Wind und Wetter gewappnet ist. Besonders bei starken Witterungs- und Umwelteinflssen wie beim Einsatz in See- und Hafengebieten, oder zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Aueneinsatz, zeigt das Schloss seine Strken.


Technologie:

4-stelliger, individuell einstellbarer Code
Krper aus geschmiedetem Messing
Bgel aus Edelstahl
Innenteile aus rostfreiem Material
Przisions-Schliewerk mit zustzlichem Schutz gegen Manipulation



Einsatz und Anwendung:

Absicherung von mittleren Werten / Gegenstnden oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
Ideal bei starken Witterungseinflssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Aueneinsatz)
Zur Sicherung von Tren, Toren, LKW, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.




Varianten:

Gren: 50 mm
Hoher Bgel (HB): 50HB63
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
52 mm
Korpustiefe
24 mm
Korpushöhe
52 mm
Höhe
115 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
63 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Gewicht
303 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Schließanlage
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Stellen
4 Ziffern
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.