Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265489 Herst.-Nr.: 05696-00010-11 EAN/GTIN: 4042448388544 |
| |
|
| | |
| extra stark klebendes Verlegeband · für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte AußenbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe· Modell: 5696 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Marke: | TESA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 5681 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 9,42* | € 12,08* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,79* | € 12,10* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 9,53* | € 12,10* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 9,73* | € 12,38* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 11,21* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4484* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 84,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|