Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.66m B.12mm Rl.TESA


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000265418
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800002595
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 % Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PVC-Folie · Kernloch-Ø: 76,0mm · Gesamtdicke: 0,059mm · Reißkraft: 50N/cm · Modell: 4204 · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesa, Tesa 4204, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 1,55*
12
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,74*
Lager 1498
372
12
€ 5,45*
ab € 1,38*
€ 1,80*
3 Tage
270
12
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,80*
5 Tage
24
12
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,81*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,76*
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.