Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkugelschnäpper MS blk 43mm KGL u.Feder a.STA BMB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000259250
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114329
EAN/GTIN:
     4048563075369
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
mit Stahlkugel und Schließhaken · MessingWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 43mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kugel und Feder aus Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
43 mm
Material:
Messing
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Druckverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7854*
€ 1,1462*
Lager 1498
3
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,57*
€ 25,46016*
1 Tag
3
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,83008*
€ 27,80016*
5 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,6832*
€ 28,3632*
4 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 22,3176*
€ 30,5676*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,46016*
€ 30,29759
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,30016*
€ 27,72719
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,26016*
€ 25,29959
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,68008*
€ 24,6093
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 20,18016*
€ 24,01439
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 24 Stück (ab € 0,77375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 1,0269*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,5321*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,5788*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,9705*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,2523*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115750
ab € 2,1273*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.