| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000259228 Herst.-Nr.: 5232 0000 83 EAN/GTIN: 4016753081001 |
| |
|
| | |
| gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 53 Ø · mit versenkten SchraublöchernWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Wandplatte: 53mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gewölbte Auflage | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, Geländehalter, Handlaufträger, Stütze, Wandbefestigung |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,55* | € 18,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,70* | € 18,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,03* | € 18,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,86* | € 18,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,05* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|