Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 5232 0000 83 Handlaufträger Edelstahl matt Durchmesser Wandplatte 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 5232 0000 83 Handlaufträger Edelstahl matt Durchmesser Wandplatte 53 mm
DENI 5232 0000 83 Handlaufträger Edelstahl matt Durchmesser Wandplatte 53 mm
DENI 5232 0000 83 Handlaufträger Edelstahl matt Durchmesser Wandplatte 53 mm
DENI 5232 0000 83 Handlaufträger Edelstahl matt Durchmesser Wandplatte 53 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245847
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     5232 0000 83
EAN/GTIN:
     4016753081001
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstützen deni
Handlaufträger VA ma D.Wandplatte 53mm gewölbte Auflage DENI gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 53 Ø · mit versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 53mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270301
HerstellerNr:
5232 0000 83
Werksnummer:
3000259228
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,164000
Gewicht brutto Kg:
0,164000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handlaufträger
Ausfuehrung:
gewölbte Auflage
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 18,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 18,36*
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,86*
€ 18,57*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 14,05*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5232 0000 01
ab € 5,61*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5202 0000 20
ab € 5,20*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5230 0000 83
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.