| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000256956 Herst.-Nr.: 63139 EAN/GTIN: 4001425631394 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietet Weitere technische Eigenschaften: · Halterung: Bandstahl verzinkt vernietet · Ausführung: mit Längsplatte und gedrehter Nut · Material: Grauguss Weitere Informationen: | | Rollen-Ø: | 60 mm | Nut: | 8 mm | Tragfähigkeit max.: | 18 kg | Marke: | HBS-BETZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,04* | € 9,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,87* | € 9,48* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,00* | € 9,52* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,62* | € 10,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|