Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 XEA GSR/V EMR 2/BG XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmont.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256326
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
besteht aus:2x Türschließer TS 98 XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbarGleitschiene GSR-EMR BG XEAmit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt durch die integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf der Bandgegenseite · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · Das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und WartungsanzeigeAusführung für Türbreiten: V= 1800-2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß P100
Größe:
EN 1-6
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Modell:
TS 98 XEA GSR/V EMR 2/BG XEA
Montageart:
Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus:
TS 98 XEA EN 1-6, Gleitschiene GSR-EMR 2/BG XEA
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,81*
€ 1.371,88*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,51*
€ 1.373,21*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,38*
€ 1.379,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,88*
€ 1.457,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.425,25*
€ 1.572,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,21*
€ 1.634,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,85*
€ 1.620,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,05*
€ 1.572,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,72*
€ 1.541,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,51*
€ 1.523,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256325
ab € 1.272,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.