| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255848 Herst.-Nr.: 036020 EAN/GTIN: 4041518012501 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · mit Dübeln und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d: 10 x 70mm· b: 40mm· l: 113mm· h: 50mm Weitere Informationen: | | Modell: | 360 | max. Flügelgewicht: | 200 kg | Material: | Stahl | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,25* | € 11,69* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,57* | € 11,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,69* | € 12,11* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,86* | € 13,54* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|