| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255628 Herst.-Nr.: 5842 0016 90 EAN/GTIN: 4016753030399 |
| |
|
| | |
| für Vierkantstange ·2-teilig, mit herausnehmbarem Schmutzkasten · Gusseisen Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit herausnehmbarem Schmutzkasten Weitere Informationen: | | Höhe: | 16 | Ausführung: | 2-teilig | für Stange: | Vierkantstangen 16 mm | Material: | Gusseisen | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stangenzubehör, Steinbuchsen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 16,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,95* | € 16,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,99* | € 16,24* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 16,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|