| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255592 Herst.-Nr.: 4013 2000 33 EAN/GTIN: 4016753149299 |
| |
|
| | |
| neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile GetriebeteileWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 32,5mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 56mm Weitere Informationen: | | für Stange: | 13 mm | Schlaufenanzahl: | 3 | Material: | Stahl | Oberfläche: | hell verzinkt | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,42* | € 15,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,48* | € 16,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,99* | € 16,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,13* | € 16,85* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,54* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|