| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255156 Herst.-Nr.: 18570000 EAN/GTIN: 4021226229484 |
| |
|
| | |
| zu Gleitschiene G-N · die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und RauchschutztürenWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Öffnungswinkel max.: | 150 ° | passend für: | Gleitschiene G-N | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststelleinheit, Rastfestellung, Rastfeststelleinheiten, RF, RF-Einheit |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,23* | € 27,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,03* | € 27,22* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,67* | € 28,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 29,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,33* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|