Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255090 Herst.-Nr.: 71924 EAN/GTIN: 4106030719243 |
| |
|
| | |
| mechanisch · Feststellwinkel stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · für Standard-Gleitschiene TS 3000 / 5000 / T-Stop-Gleitschiene und Boxer GleitschieneWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Öffnungswinkel max.: | 130 ° | passend für: | TS 3000/5000/Boxer | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,92* | € 22,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,11* | € 22,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,46* | € 23,20* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,82* | € 24,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,86* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|