Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255057 Herst.-Nr.: 101878 EAN/GTIN: 4042938018784 |
| |
|
| | |
| passend für TS 1500 Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Standard | für Türbreite: | max. 950 mm | passend für: | f. TS 1500 | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,87* | € 9,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,74* | € 9,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,08* | € 10,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,36* | € 10,38* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,44* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|