| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255046 Herst.-Nr.: 15/2 VERZINKT EAN/GTIN: 4015912215264 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 220mm Weitere Informationen: | | passend für: | Korridortüren | Größe: | 2 | max. Türgewicht: | 35 kg | Oberfläche: | verzinkt | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,47* | € 18,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,67* | € 18,18* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,72* | € 18,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,53* | € 18,57* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|