| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255042 Herst.-Nr.: 15/3 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912315230 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 300mm Weitere Informationen: | | passend für: | leichte Haustüren | Größe: | 3 | max. Türgewicht: | 50 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,04* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,17* | € 22,34* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,32* | € 22,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,53* | € 22,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,16* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|