Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 892 f.DC 840/DC 860 silber mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255013
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG892-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495260425
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für Türschließermodelle DC840 und DC860 · verdeckt liegende Standardgleitschiene · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
ASSA ABLOY
Länge:
440 mm
Ausführung:
mechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Tiefe:
20 mm
Höhe:
12 mm
passend für:
DC 840 / DC 860
Modell:
G 892
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 34,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,30*
€ 34,70*
10 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 26,67*
€ 35,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 35,94*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DC840------EV1-
ab € 112,30*
Zubehör
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.