Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-CO-E f.DC 500/DC 700 silber Bands.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255008
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-21-22NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690301
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für DC 700 · durchgehende Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155/1158 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · für 2-flügelige Türen · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellpunkt stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbarSpannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) 2x ca. 75mA · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
ASSA ABLOY
Modell:
G-CO-E
min. Türbreite:
1350 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 500 / DC 700
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Weitere Suchbegriffe: Schließfolgeregler, assa abloy gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 360,79*
€ 440,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 442,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,35*
€ 444,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 399,40*
€ 453,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 456,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,21*
€ 460,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-32NDEV1-
ab € 576,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.