Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.118mm B.32mm Ösen-D.8mm VA SB BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER PMG 80 Ni SB Riegel
BURG-WÄCHTER PMG 80 Ni SB Riegel
Artikel-Nr.:
     1498-3000253329
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PMG 80 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482238110
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
verdeckte Schraublöcher · Stahl · SB verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
PMG 80 Ni
Länge:
118 mm
Breite:
32 mm
Ösen-Ø:
8 mm
Verpackung:
SB
Material:
Edelstahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,07*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,16*
Lager 1498
10
10
€ 5,50*
ab € 8,71*
€ 11,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,57*
5 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.