| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253306 Herst.-Nr.: TWB 2230 NI SB EAN/GTIN: 4003482157114 |
| |
|
| | |
| für Wand- und Bodenmontage · doppelt gummigepuffert · inklusive Befestigungsmaterial · SB verpackt · Leichtmetall Edelstahl-Optik Weitere Informationen: | | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Ø: | 30 mm | Höhe: | 44 mm | Modell: | TWB 2230 | Befestigungsart: | Dübelmontage | Ergänzung: | verdeckte Verschraubung | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer edelstahl, bodentürpuffer, Puffer, Türpuffer, Türstopper |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 6,99* | € 9,55* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,89* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Box | € 5,45* | ab € 7,33* | € 9,91* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,99* | ab € 7,64* | € 10,32* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,406* | € 11,216* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 49,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|