Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor 787 H120xB80xT45mm Wandbef.Zahlenschloss,mech.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1498-3000251746
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46331
EAN/GTIN:
     4003318463310
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen · schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih) · Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes · zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich · Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 SchlüsselTechnologie: stabiles Metallgehäuse · Verschlussklappe aus Zink-Druckguss · Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode · Schutzklappe mit Schiebemechanismus · zur Wandbefestigung mit SchraubverbindungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall, Zink-Druckguss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Marke:
ABUS
Höhe:
120 mm
Tiefe:
45 mm
geeignet für:
Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten für autorisier
Ausführung:
Wandbefestigung
Modell:
787
Farbe:
schwarz/silber
Verschluss:
Zahlenschloss, mech.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,56*
€ 30,95*
2 Tage
84
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 30,95*
€ 4,80*
ab € 24,57*
€ 31,10*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 31,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,14*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 29,26*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,89*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 82,09*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,56*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,29*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,44*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 273,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.