Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage™ 787 BIG, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 84x120x62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46948
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     084928 787 BIG KEYGARAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Schlüssel
Schlüsselschrank
Schlüsselbehälter
Aufbewahrungssystem
ABUS KeyGarage™ 787 BIG, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 84x120x62mm

ABUS KeyGarage™ 787 BIG, Zahlenwalze, mit individuell einstellbarem 4-stelligem Zahlencode, zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen, zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich, Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel, herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel, Material: Metallgehäuse, Maße: 84 x 120x 62 mm, Gewicht: 850 g

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 23,14*
Zubehör
ABUS
83854
ab € 29,14*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,75*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,24*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,44*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 273,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.