| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000250821 Herst.-Nr.: TT90216V EAN/GTIN: 4033449066562 |
| |
|
| | |
| zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende Vierkantstangen · Hebel voll umlegbar · komplett mit loser Unterplatte und drei Stangenschlaufen · rechts und links verwendbar · Materialmix: Hebel aus Stahlguss, Gehäuse aus gestanztem Stahlblech Weitere technische Eigenschaften: · Material: Materialmix Weitere Informationen: | | für Stange: | Vierkantstange 16x16 mm | Oberfläche: | verzinkt | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Ausführung: | für 16 mm Stange | Modell: | 902 | Marke: | FUHR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,94* | € 29,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,30* | € 31,13* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,90* | € 31,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,63* | € 31,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,37* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|