Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN re.silber elox.LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000250386
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970RE
EAN/GTIN:
     4033449064421
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Bolzenlänge:
23 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 49,91*
€ 65,06*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 50,46*
€ 65,13*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 49,65*
€ 65,25*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 71,86*
1 Tag
15
€ 7,99*
ab € 57,85*
€ 74,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,19*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0130
ab € 14,98*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0201
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.