Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtürschließer/Indexfeder f.schwe.Türen 60kg ZN DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000215028
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3983 3000 33
EAN/GTIN:
     4016753123831
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 280mm
Weitere Informationen:
passend für:
schwere Türen
max. Türgewicht:
60 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Türstärke:
35 - 40 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Federschliesser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 23,03*
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 17,19*
€ 23,12*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 18,05*
€ 24,13*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 18,29*
€ 24,41*
7 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 1000 33
ab € 12,50*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 2000 33
ab € 14,80*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 4000 33
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.